Csavarkulcsok metrikus méretekkel, páratlan kulcsméretek feltekerhető tokbanEgyenes kialakítás, 15°-os és 75°-os pofapofa állásBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenA STAHLWILLE kerek felülete kellemes felületet biztosít a bőrnek és jó fogást biztosítKiemelkedően strapabíró, kivételesen tartósElőkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtöttKróm ötvözött acél, krómozottStabil feltekerhető tok poliészterből készült kampós és hurkos rögzítővel. A hálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságát. A szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellett. Hímzett STAHLWILLE logó