text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 10A/7-es kettős nyitott végű csőkulcskészlet


Csillagászati méretű, páratlan méretű csavarkulcsok roll-up tokbanEgyenes kialakítás, állkapocsállás 15°Stabil, vékony és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó fogást biztosító felületetKiemelkedően stabil, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozottStabil gurulós tok poliészterből, kampós és hurokkalA hálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó

Cikkszám
Csomagolás Ügy
Nyitott végű csavarkulcsok száma 7
Szerszámok száma összesen 7
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1208
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Nyitott végű csavarkulcsok száma 7
Szerszámok száma összesen 7
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1208
Árucikk kód
Type Wrench Set

Leírás

Csillagászati méretű, páratlan méretű csavarkulcsok roll-up tokbanEgyenes kialakítás, állkapocsállás 15°Stabil, vékony és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó fogást biztosító felületetKiemelkedően stabil, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozottStabil gurulós tok poliészterből, kampós és hurokkalA hálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó

Cikkszámok

Cikkszám G0221.001.800
EAN 4018754080762
UBB 203120260559
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96404306

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.