text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 10A/11 dupla nyitott végű csőkulcs készlet


Csillagászati méretű, páratlan méretű csavarkulcsok roll-up tokbanEgyenes kialakítás, állkapocsállás 15°Stabil, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó fogású felületetKiemelkedően stabil, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozottStabil gurulós tok poliészterből, kampós és hurokkalA hálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó

Cikkszám
Nyitott végű csavarkulcsok száma 11
Szerszámok száma összesen 11
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1760
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Nyitott végű csavarkulcsok száma 11
Szerszámok száma összesen 11
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1760
Árucikk kód
Type Wrench Set

Leírás

Csillagászati méretű, páratlan méretű csavarkulcsok roll-up tokbanEgyenes kialakítás, állkapocsállás 15°Stabil, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó fogású felületetKiemelkedően stabil, kivételesen tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozottStabil gurulós tok poliészterből, kampós és hurokkalA hálós betétek lehetővé teszik a behelyezett szerszám láthatóságátA szerszám biztonságos védelme minimális helyigény mellettHímzett STAHLWILLE logó

Cikkszámok

Cikkszám G0221.001.805
EAN 4018754080779
UBB 203120260633
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96404307

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.