text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-6X7 10750N-6 x 7


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: varratmentesen „egy öntvényből” húzva! ST55 precíziós acélcső, krómozva!

Cikkszám 7V554006
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 110
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Nagy fejszélesség (mm) 11
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 110
Kulcsméret nagy (mm) 7
Kis kulcsméret (mm) 6
Nagy fejszélesség (mm) 11
Kulcsmélység nagy (mm) 12
Márka Stahlwille
Árucikk kód
Type Socket Wrench

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: varratmentesen „egy öntvényből” húzva! ST55 precíziós acélcső, krómozva!

Cikkszámok

Cikkszám 7V554006
EAN 4018754254903
UBB 500636248659
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43330607
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.