text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille csőre szerelt csőkulcs 10750N-55X60 10750N-55 x 60


DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszám 7A635540
Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 245
Kulcsméret nagy (mm) 60
Kis kulcsméret (mm) 55
Fej szélessége kicsi (mm) 70
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Krómozott
Hosszúság (m) 245
Kulcsméret nagy (mm) 60
Kis kulcsméret (mm) 55
Fej szélessége kicsi (mm) 70
Nagy fejszélesség (mm) 76
Márka Stahlwille
Árucikk kód
Type Socket Wrench

Leírás

DIN 896 Form B, továbbfejlesztett változat: zökkenőmentesen „egy öntvényből” húzva!Precíziós acélcső ST55 krómozva

Cikkszámok

Cikkszám 7A635540
EAN 4018754255078
UBB 500636252016
UNSPSC 27111708
Gyártó cikksz 43335560
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.