text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 10/9N kettős nyitott végű csőkulcskészlet


Metrikus, egyenlőtlen kulcsméretekkel rendelkező csavarkulcsokegyenes kialakítás, 15°-os pofapofa állásBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó tapadást biztosító felületetKiemelkedően rugalmas, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozottKartonpapír csomagolásban.

Cikkszám
Csomagolás Ügy
Nyitott végű csavarkulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Kulcsszélesség (mm) 6 - 24
Márka Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Ügy
Nyitott végű csavarkulcsok száma 9
Szerszámok száma összesen 9
Kulcsszélesség (mm) 6 - 24
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 884
Árucikk kód
Type Wrench Set

Leírás

Metrikus, egyenlőtlen kulcsméretekkel rendelkező csavarkulcsokegyenes kialakítás, 15°-os pofapofa állásBiztos, karcsú és könnyű intelligens kialakításNagy hajlítószilárdság a dupla T-profilnak köszönhetőenSTAHLWILLE kerek felületkezelés biztosítja a bőrre kellemes és jó tapadást biztosító felületetKiemelkedően rugalmas, rendkívül tartósCseppkovácsolt, edzett és olajfürdőben hűtött krómozott acél, krómozottKartonpapír csomagolásban.

Cikkszámok

Cikkszám G0221.001.782
EAN 4018754180486
UBB 500504175703
UNSPSC 27111726
Gyártó cikksz 96400314

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.