Christ Autowasinstallaties B.V. - 8821291647118
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fafúrók
G0521.170.001
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
Stahlwille ütvecsavaros dugaszolóaljzat 56IMP 17 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
3/4” #a,-driveISO 1711-2erőhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
17
Hosszúság (m)
90
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
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
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
17
Hosszúság (m)
90
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
783
Árucikk kód
Megtekint
Model
56 IMP 17
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3/4” #a,-driveISO 1711-2erőhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben
Cikkszámok
Cikkszám
G0521.170.001
EAN
4018754233908
UBB
500623927463
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
25020017