text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó hüvely 66IMP 38 mm


1” #a,-driveISO 1711-2teljesítményhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, páncélozott acél kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 38
Hosszúság (m) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 38
Hosszúság (m) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1420
Árucikk kód
Model 66 IMP 38
Type Impact Socket

Leírás

1” #a,-driveISO 1711-2teljesítményhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, páncélozott acél kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0531.380.001
EAN 4018754016464
UBB 203122324221
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 26020038

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.