Tools
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
Kiegészítők és alkatrészek
Fűrészek
Körfűrészpengék
G0531.330.001
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
Stahlwille ütvecsapó hüvely 66IMP 33 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
1” #a,-driveISO 1711-2teljesítményhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, páncélozott acél kivitelben
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
33
Hosszúság (m)
110
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
33
Hosszúság (m)
110
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
1275
Árucikk kód
Megtekint
Model
66 IMP 33
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
1” #a,-driveISO 1711-2teljesítményhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, páncélozott acél kivitelben
Cikkszámok
Cikkszám
G0531.330.001
EAN
4018754016440
UBB
203122324064
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
26020033
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést