Foglalatok
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
Mérő-, jelölő és bevizsgáló eszközök
Jelölő eszközök
Vonaljelölő krétához tekercs
G0531.320.001
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
Stahlwille ütvecsapó hüvely 66IMP 32 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
1” #a,-driveISO 1711-2teljesítményhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, páncélozott acél kivitelben
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
32
Hosszúság (m)
110
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
32
Hosszúság (m)
110
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
1280
Árucikk kód
Megtekint
Model
66 IMP 32
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
1” #a,-driveISO 1711-2teljesítményhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, páncélozott acél kivitelben
Cikkszámok
Cikkszám
G0531.320.001
EAN
4018754016433
UBB
203122323983
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
26020032