Tools
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
Fúrás
Csavart hornyú fúrószárak
G0530.550.001
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
Stahlwille ütvecsapó hüvely 60IMP 55 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2erőmeghajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
55
Hosszúság (m)
87
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
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
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
55
Hosszúság (m)
87
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
1 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
1700
Árucikk kód
Megtekint
Model
60 IMP 55
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2erőmeghajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben
Cikkszámok
Cikkszám
G0530.550.001
EAN
4018754016372
UBB
203122123748
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
26010055