text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó hüvely 60IMP 46 mm


1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2erőmeghajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 46
Hosszúság (m) 76
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 46
Hosszúság (m) 76
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1120
Árucikk kód
Model 60 IMP 46
Type Impact Socket

Leírás

1” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2erőmeghajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0530.460.001
EAN 4018754016358
UBB 203122123664
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 26010046

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.