Tools
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
Vezeték nélüli szerszámok
Csiszolók és homokcsiszolók
G0521.220.001
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
Stahlwille ütvecsapó hüvely 56IMP 22 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
3/4” #a,-driveISO 1711-2erőhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
22
Hosszúság (m)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 2
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Termékváltozatok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
22
Hosszúság (m)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
856
Árucikk kód
Megtekint
Model
56 IMP 22
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3/4” #a,-driveISO 1711-2erőhajtókhozextra mélyChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben
Cikkszámok
Cikkszám
G0521.220.001
EAN
4018754015818
UBB
203122320674
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
25020022
Pdf letöltése
Nyomtatás
Ehhez a termékhez nincsenek letölthető dokumentumok
Termékek ({0})
Az összes változat megjelenítése
Cikkszám
Az Ön Cikksz.
Készlet
Nettó ár
Ár /
Mennyiség
 
Készlet
Nettó ár
Regisztrálj
Előző
Nincs találat a szűrésre
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.
Saját katalógus
Alapértelmezett
Menj a katalógusaimhoz
Folytassa a megrendelést