Tools
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
Fűrészelés
Lyukfűrészek
G0520.380.001
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
Stahlwille ütvecsapó hüvely 55IMP 38 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
3/4” #a,-meghajtóDIN 3129/ISO 1711-2erőmeghajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
38
Hosszúság (m)
58
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
38
Hosszúság (m)
58
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
590
Árucikk kód
Megtekint
Model
55 IMP 38
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3/4” #a,-meghajtóDIN 3129/ISO 1711-2erőmeghajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben
Cikkszámok
Cikkszám
G0520.380.001
EAN
4018754015795
UBB
203122320427
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
25010038