text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó hüvely 55IMP 34 mm


3/4” #a,-meghajtóDIN 3129/ISO 1711-2erőmeghajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 34
Hosszúság (m) 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 34
Hosszúság (m) 54
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 490
Árucikk kód
Model 55 IMP 34
Type Impact Socket

Leírás

3/4” #a,-meghajtóDIN 3129/ISO 1711-2erőmeghajtókhozChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0520.340.001
EAN 4018754015757
UBB 203122320187
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 25010034

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.