text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó hüvely 55IMP 19 mm


3/4” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2for power driversChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (m) 48
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (m) 48
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 348
Árucikk kód
Model 55 IMP 19
Type Impact Socket

Leírás

3/4” #a,-driveDIN 3129/ISO 1711-2for power driversChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0520.190.001
EAN 4018754015610
UBB 203122319114
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 25010019

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.