text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó dugaszolóaljzat 2609 33 mm


1” #a,-drivefor power driversextra mély,csökkentett külső átmérővelChrome Alloy Steel, gunmetal finish

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 33
Hosszúság (m) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 33
Hosszúság (m) 110
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 1020
Árucikk kód
Model 2609 33
Type Impact Socket

Leírás

1” #a,-drivefor power driversextra mély,csökkentett külső átmérővelChrome Alloy Steel, gunmetal finish

Cikkszámok

Cikkszám G0533.330.001
EAN 4018754016525
UBB 203122674104
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 26090033

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.