Tools
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
Kiegészítők és alkatrészek
SDS + termékek
G0523.330.001
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
Stahlwille ütvecsapó dugaszolóaljzat 2509 33 mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
3/4” #a,-drivefor power driversextra mély, csökkentett átmérővelChrome Alloy Steel, gunmetal finish
Teljes leírás
Cikkszám
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
33
Hosszúság (m)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
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
Felületvédelem
Egyéb
Kulcsszélesség (mm)
33
Hosszúság (m)
100
1000 V-os szigetelési védelem
Nem
Csatlakozási méret
3/4 hüvelyk
Mágneses
Nem
Dupla hatlapos betét
Nem
Csuklóval
Nem
Ütvecsavarozóhoz
Igen
VDE által tesztelt
Nem
Márka
Stahlwille
Darabonkénti súly (g)
735
Árucikk kód
Megtekint
Model
2509 33
Type
Impact Socket
Pdf letöltése
Nyomtatás
Leírás
3/4” #a,-drivefor power driversextra mély, csökkentett átmérővelChrome Alloy Steel, gunmetal finish
Cikkszámok
Cikkszám
G0523.330.001
EAN
4018754015931
UBB
203122673783
UNSPSC
27111704
Gyártó cikksz
25090033