text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó dugaszolóaljzat 2509 27 mm


3/4” #a,-meghajtásextra mély motoros meghajtókhoz csökkentett átmérővelChrome Alloy Steel, páncélozott kivitelben

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 27
Hosszúság (m) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 27
Hosszúság (m) 100
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 3/4 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 650
Árucikk kód
Model 2509 27
Type Impact Socket

Leírás

3/4” #a,-meghajtásextra mély motoros meghajtókhoz csökkentett átmérővelChrome Alloy Steel, páncélozott kivitelben

Cikkszámok

Cikkszám G0523.270.001
EAN 4018754015900
UBB 203122673452
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 25090027

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.