text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó dugaszolóaljzat 2309K 17 mm


1/2” #a,-hajtásműanyag hüvelyhosszabbítással, amely nemcsak a kerékcsavarokat és anyákat, hanem a kereket és a furatokat is védi.

Cikkszám
Felületvédelem Műanyag bevonatú
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 87
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Műanyag bevonatú
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 87
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 242
Árucikk kód
Model 2309 K 17
Type Wheel Nut Socket

Leírás

1/2” #a,-hajtásműanyag hüvelyhosszabbítással, amely nemcsak a kerékcsavarokat és anyákat, hanem a kereket és a furatokat is védi.

Cikkszámok

Cikkszám G0516.170.001
EAN 4018754141852
UBB 500500295323
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 23091017

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.