text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó dugaszolóaljzat 2309 19 mm


1/2” #a,-drivefor power driversextra mély, csökkentett külső átmérővelChrome Alloy Steel, gunmetal finish

Cikkszám
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (m) 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 19
Hosszúság (m) 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 260
Árucikk kód
Model 2309 19
Type Impact Socket

Leírás

1/2” #a,-drivefor power driversextra mély, csökkentett külső átmérővelChrome Alloy Steel, gunmetal finish

Cikkszámok

Cikkszám G0512.190.001
EAN 4018754015351
UBB 203122659196
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 23090019

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.