text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille ütvecsapó dugaszolóaljzat 2309 17 mm


1/2” #a,-drivefor power driversextra mély, csökkentett külső átmérővelChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Položka č.
Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Ambalat la 1

Technické údaje

Felületvédelem Egyéb
Kulcsszélesség (mm) 17
Hosszúság (m) 85
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
Mágneses Nem
Dupla hatlapos betét Nem
Csuklóval Nem
Ütvecsavarozóhoz Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Stahlwille
Darabonkénti súly (g) 250
Árucikk kód
Model 2309 17
Type Impact Socket

Popis

1/2” #a,-drivefor power driversextra mély, csökkentett külső átmérővelChrome Alloy Steel, gunmetal kivitelben

Čísla materiálu

Položka č. G0512.170.001
EAN 4018754015344
UBB 203122659014
UNSPSC 27111704
Číslo materiálu výrobcu 23090017

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.