Seegergyűrűfogó
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
Fogók és csipeszek
Rövid csőrű fogó
Seegergyűrűfogó
G1024.700.160
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
Stahlwille VDE kerek fogó 47mm pofahosszúságú, egyenes csúcsú, szigetelt fogantyú 160mm
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
G1024.700.160
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Súly (g)
162
Hosszúság (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szigetelt
Igen
Felületvédelem
Krómozott
Súly (g)
162
Hosszúság (mm)
160
1000 V-os szigetelési védelem
Igen
Pofa hossza (mm)
47
Fej szélessége (mm)
15.5
Fogantyú kialakítás
1 komponensű
Ütésvédelemmel
Nem
ESD tesztelt
Nem
Fej magassága (mm)
8.5
VDE által tesztelt
Igen
Model
6524
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
G1024.700.160
EAN
4018754036882
UBB
203103008413
UNSPSC
27112125
Gyártó cikksz
65247160