Raktári tárolódobozok
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Szerszámtartók
Raktári tárolódobozok
Raktári tárolódobozok
1C172181
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
Stackable transport container L 300 x W 200 x H 120 mm grey PP LA-KA-PE
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
1C172181
Szín
Szürke
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
35
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Szín
Szürke
Felületvédelem
Egyéb
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Nem
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
35
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
166
Belső magasság (mm)
110
Külső szélesség (mm)
200
Külső magasság (mm)
120
Külső mélység (mm)
300
Belső mélység (mm)
266
Márka
La-ka-pe
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
1C172181
EAN
4031022051158
UBB
500573995403
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
VTK 300/120-0 GRAU