text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT anker csapszeg, Maxima Rozsdamentes acél A4 M20X260

Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Hossz
Összes hosszúság megjelenítése
Márka Spit
Anyag Rozsdamentes acél
Jóváhagyás ETA Option 7
Menetek Metrikus menet
Típusszám Maxima

Műszaki adatok

Átmérő M20
Hossz 260 mm
Márka Spit
Anyag Rozsdamentes acél
Jóváhagyás ETA Option 7
Menetek Metrikus menet
Típusszám Maxima
Darabonkénti súly (g) 580
Info
  • M8 - M16 méretek szerszámmal együtt szállítva.
  • A teljes kémiai dübel, kapszula és menetes rúd külön-külön rendelendő.
  • További technikai információkat a jóváhagyás tartalmaz, kérésre elérhető.

Méretek

Megengedett terhelés kN 36.9
d-D M20
A furat mélysége a legmélyebb pontig (homin-homax.) 170
Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban (df) 22
Illesztési hézag (Ccr, N), jellemző) 170
Tényleges rögzítési mélység (hef.min.-hef.max.) 170
L (mm) 260
Minimális illesztési hézag (Cmin.) 85
Minimális osztástávolság (Smin.) 85
A betonelem minimális vastagsága (hmin.) 220
Fúróbetét névleges átmérő, do 25
Osztástávolság (Scr, N), jellemző 340
A rögzített tartozék vastagsága 68
Meghúzási nyomaték, Nm 120

Cikkszámok

Cikkszám 70650.200.260
EAN 3439510602263
UBB 500703405703
UNSPSC 31161601
Gyártó cikksz 060226

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.