text.skipToContent text.skipToNavigation

SPIT anker csapszeg, Maxima Rozsdamentes acél A4 M16

Numero articolo
Átmérő
Hossz
Márka Spit
Anyag Rozsdamentes acél
Jóváhagyás ETA Option 7
Menetek Metrikus menet
Típusszám Maxima

Specifiche

Átmérő M16
Hossz 190 mm
Márka Spit
Anyag Rozsdamentes acél
Jóváhagyás ETA Option 7
Menetek Metrikus menet
Típusszám Maxima
Info
  • M8 - M16 méretek szerszámmal együtt szállítva.
  • A teljes kémiai dübel, kapszula és menetes rúd külön-külön rendelendő.
  • További technikai információkat a jóváhagyás tartalmaz, kérésre elérhető.

Dimensioni

Megengedett terhelés kN 19.8
d-D M16
A furat mélysége a legmélyebb pontig (homin-homax.) 125
Szavatolt hézagú furat átmérő a rögzített tartozékban (df) 18
Illesztési hézag (Ccr, N), jellemző) 125
Tényleges rögzítési mélység (hef.min.-hef.max.) 125
L (mm) 190
Minimális illesztési hézag (Cmin.) 65
Minimális osztástávolság (Smin.) 65
A betonelem minimális vastagsága (hmin.) 160
Fúróbetét névleges átmérő, do 18
Osztástávolság (Scr, N), jellemző 250
A rögzített tartozék vastagsága 40
Meghúzási nyomaték, Nm 60

Numeri di articolo

Numero articolo 70646.160.001
EAN 3439510524404
UBB 500503080847
UNSPSC 31161601
Nr articolo produttore  52440

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.