Önfúró csavarok
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
Csavarok
Önfúró csavarok
31445
31445.048.025
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
SPEDEC SCI gombafejű, SR-hornyos, önfúró lemezcsavar Acél Horganyzott ST4,8X25MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Spedec
Behajtási tulajdonságok
SR
Fej alak
Gáztömítő fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1 000
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4.8 mm
Hossz
25 mm
Márka
Spedec
Behajtási tulajdonságok
SR
Fej alak
Gáztömítő fej
Anyag
Acél
Felületkezelés
Horganyzott
Menetek
Önmetsző menet
Darabonkénti súly (g)
4
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
A = Törési teherbírás, min., N.
B = Nyírószilárdság, min., N.
C = Határnyomaték, Nm.
D = Fúrás telj. acélszelvény kereszttartókban (min.).
E = Fúrás telj. acélszelvény kereszttartókban (max.).
F = Fúrás telj. alumínium kereszttartókban (min.).
G = Fúrás telj. alumínium kereszttartókban (max.).
Rétegelt lemez és faforgácslemez burkolatok közvetlenül alumínium és acél kereszttartókra történő szereléséhez alkalmazható.
Max. becsavarási hossz: KL = L – L
1
, az SR horony egy csillag alakú horony/négyzetes horony kombinációja.
Szerelés SR csavarbehajtó heggyel, lásd a 31630 és a 31640 csoport-kódokat.
Acél, max. 540 N/mm
2
kihúzó erővel.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
A
9000
B
6000
C
6.5
D
1
D (mm)
4.8
dk
15
E
3
F
1.5
G
4
L (mm)
25
L1 ≈
9
Sz. SR
2
P
1.6
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
31445.048.025
EAN
8715492962881
UBB
950352559260
UNSPSC
31161507
Gyártó cikksz
1123821
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése