Két és három karos lehúzók
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
Megmunkálás
Munkavédelmi termékek
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kéziszerszámok
Rögzítők és fogaskerekek
Fogaskerekek
Két és három karos lehúzók
3Y550230
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
Sonic két- és háromkarú lehúzók 4 inch 2-3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3Y550230
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
49.05
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
88.9
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
152.4
Márka
Sonic
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Műszaki adatok
Kialakítás
Egyéb
Max. húzóerő (N)
49.05
Kampók száma
3
Megfordítható karok
Igen
Rögzítési hatótávolság (mm)
88.9
Maximális szorítószélesség (külső húzás) (mm)
152.4
Márka
Sonic
Árucikk kód
8203200000
Type
2-3 Jaw Reversible Puller
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3Y550230
EAN
4714123788597
UBB
500678107268
UNSPSC
25191700
Gyártó cikksz
4830704