text.skipToContent text.skipToNavigation

Soft-PVC compressed air hose set internal dm 6.3 mm external dm 11 mm length 5 m


Cikkszám 2D411960
Falvastagság (mm) 2.35
Anyagbetét Textile
Anyag tömlő Polivinil-klorid (PVC)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 15
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő Egyéb
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Falvastagság (mm) 2.35
Anyagbetét Textile
Anyag tömlő Polivinil-klorid (PVC)
Maximális üzemi nyomás 20 °C-on (bar) 15
A belső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Külső fal anyaga Polivinil-klorid (PVC)
Névleges átmérő Egyéb
Külső fal színe Kék
Márka Riegler
Árucikk kód

Cikkszámok

Cikkszám 2D411960
EAN 4047322401661
UBB 500581323952
UNSPSC 40142002
Gyártó cikksz 113841
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.