text.skipToContent text.skipToNavigation

Sodronykötél 1x19 Rozsdamentes acél A4 2,5MM-250MTR


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 31.88
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 2.5 mm
Hossz 250 m
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 31.88
Árucikk kód

Méretek

≈ Törési teherbírás, min., N 5150
D (mm) 2.5
Súly kg/m 0.031
WR-ø 2.5

Cikkszámok

Cikkszám 54236.025.001
EAN 4043377192622
UBB 500621536845
UNSPSC 31151505

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.