text.skipToContent text.skipToNavigation

Sodronykötél, hajlékony 7x19 Rozsdamentes acél A4 5MM-250MTR


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Fő jellemzők · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 98.12
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Átmérő 5 mm
Hossz 250 m
Márka Fabory
Fő jellemzők · High breaking strength, good resistance to crushing, high flexibility with wire strands core and stainless steel
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 98.12
Árucikk kód

Méretek

≈ Törési teherbírás, min., N 13000
D (mm) 5
Súly kg/m 0.096
WR-ø 5

Cikkszámok

Cikkszám 54232.050.001
EAN 4043377192967
UBB 500618150774
UNSPSC 31151505

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.