Berendezések és tárolórendszerek
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
Prémium rozsdamentes acél hardver
Feszítőcsavarok, kábelek és terminálok
Sodronykötél
54233
54233.040.001
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
Sodronykötél, félpuha 7x7 Rozsdamentes acél A4 4MM-250MTR
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka
Fabory
Fő jellemzők
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
64.76
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
4 mm
Hossz
250 m
Márka
Fabory
Fő jellemzők
· Great resistance to crushing and additional strength with wire strands core and stainless steel
Anyag
Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők
A4
Darabonkénti súly (g)
64.76
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
≈ Törési teherbírás, min., N
9010
D (mm)
4
Súly kg/m
0.063
WR-ø
4
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
54233.040.001
EAN
4043377192752
UBB
500618151764
UNSPSC
31151505