Nedtrain Oud
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
Speciális termékek
Bútorrögzítők
Hornyos betétek
Hornyos betétek
47700
47700.120.030
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
Slotted screw insert type A DIN 7965 Sárgaréz M12X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Sárgaréz
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
A
Info
Ajánlott, hogy a pontos átmérő kiválasztása kísérletek alapján történjen.
Tekintse meg az összes specifikációt
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Sárgaréz
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
A
Info
Ajánlott, hogy a pontos átmérő kiválasztása kísérletek alapján történjen.
Méretek
d-D
M12
d2
22
L (mm)
30
n
3
P
1.75
Pilot hole ø
19
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7965
Cikkszámok
Cikkszám
47700.120.030
EAN
8717077259188
UBB
500649096616
UNSPSC
31161727
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése