Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Speciális termékek
Bútorrögzítők
Hornyos betétek
Hornyos betétek
47700
47700.100.030
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
Slotted screw insert type A DIN 7965 Sárgaréz M10X30
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Hossz
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Sárgaréz
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
A
Darabonkénti súly (g)
24.5
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Hossz
30 mm
Márka
Fabory
Behajtási tulajdonságok
Horonnyal ellátott
Anyag
Sárgaréz
Menetek
Metrikus menet
Típusszám
A
Darabonkénti súly (g)
24.5
Info
Ajánlott, hogy a pontos átmérő kiválasztása kísérletek alapján történjen.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d-D
M10
d2
18.5
L (mm)
30
n
3
P
1.5
Pilot hole ø
16.5-15.7
Pdf letöltése
Nyomtatás
Szabványok
DIN
7965
Cikkszámok
Cikkszám
47700.100.030
EAN
8717077259164
UBB
500649096467
UNSPSC
31161727
Pdf letöltése
Nyomtatás
CAD modell letöltése