text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera csavarhúzó 13 x 230


T-handle screwdriver: The ideal handle shape to allow high torque transmission in difficult tightening and loosening situations. The ergonomic shape of the handle fills the palm of the hand well, the fingers lie safely in the soft rounded handle recesses. The whole hand makes contact with the handle and friction losses between the hand and the handle are avoided. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and an optimum fit in the screw head.

Cikkszám 0L006965
Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 13
Teljes hossz (mm) 279
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás T-handle
Rugalmas Nem
Kulcsszélesség (mm) 13
Teljes hossz (mm) 279
1000 V-os szigetelési védelem Nem
Pengehossz (mm) 230
Alkalmas hatszögletű csavarokhoz Igen
Anyagfogantyú Egyéb
Tommy rúddal Nem
Alkalmas tommy barhoz Nem
Kulcsmélység (mm) 90
Gördülésgátlóval Igen
VDE által tesztelt Nem
Márka Wera
Árucikk kód 82054000
Type Socket Wrench Screwdriver

Leírás

T-handle screwdriver: The ideal handle shape to allow high torque transmission in difficult tightening and loosening situations. The ergonomic shape of the handle fills the palm of the hand well, the fingers lie safely in the soft rounded handle recesses. The whole hand makes contact with the handle and friction losses between the hand and the handle are avoided. Special surface treatment of the blades for high corrosion protection and an optimum fit in the screw head.

Cikkszámok

Cikkszám 0L006965
EAN 4013288208491
UBB 500711197672
UNSPSC 27110000
Gyártó cikksz 05023393001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.