text.skipToContent text.skipToNavigation

Siklócsapágy Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 8


Cikkszám
Átmérő
Márka Fabory
Osztály 6.6
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g) 0.85
Info
  • A siklócsapágyak különleges műszaki tulajdonságai:
  • Gyártása 6.6 osztályú önkenő nejlonból, felütköző gallérral ellátott kivitelben történik.
  • Nem érzékeny a szennyező anyagokra, időjárási hatásokra és a legtöbb vegyi anyagra.
  • Kitűnően használható zajtalan csuklópántokhoz, alacsony fordulatszámú gépekhez.
  • Elektromos szigeteléssel is rendelkezik a tengely és a csapágyház között.
  • Alkalmas h6-H7 illesztésekhez.
  • Összeszerelés után a csapágyhézag a csapátmérő 1%-a.
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 8 mm
Márka Fabory
Osztály 6.6
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g) 0.85
Info
  • A siklócsapágyak különleges műszaki tulajdonságai:
  • Gyártása 6.6 osztályú önkenő nejlonból, felütköző gallérral ellátott kivitelben történik.
  • Nem érzékeny a szennyező anyagokra, időjárási hatásokra és a legtöbb vegyi anyagra.
  • Kitűnően használható zajtalan csuklópántokhoz, alacsony fordulatszámú gépekhez.
  • Elektromos szigeteléssel is rendelkezik a tengely és a csapágyház között.
  • Alkalmas h6-H7 illesztésekhez.
  • Összeszerelés után a csapágyhézag a csapátmérő 1%-a.
Árucikk kód

Méretek

d1 8
d2 16
d3 11
D (mm) 8
h 13
s 2

Cikkszámok

Cikkszám 56806.080.001
EAN 8715492869371
UBB 950356278842
UNSPSC 31171500

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.