text.skipToContent text.skipToNavigation

Siklócsapágy Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 6


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Osztály 6.6
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g) 0.53
Info
  • A siklócsapágyak különleges műszaki tulajdonságai:
  • Gyártása 6.6 osztályú önkenő nejlonból, felütköző gallérral ellátott kivitelben történik.
  • Nem érzékeny a szennyező anyagokra, időjárási hatásokra és a legtöbb vegyi anyagra.
  • Kitűnően használható zajtalan csuklópántokhoz, alacsony fordulatszámú gépekhez.
  • Elektromos szigeteléssel is rendelkezik a tengely és a csapágyház között.
  • Alkalmas h6-H7 illesztésekhez.
  • Összeszerelés után a csapágyhézag a csapátmérő 1%-a.
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6 mm
Márka Fabory
Osztály 6.6
Anyag Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g) 0.53
Info
  • A siklócsapágyak különleges műszaki tulajdonságai:
  • Gyártása 6.6 osztályú önkenő nejlonból, felütköző gallérral ellátott kivitelben történik.
  • Nem érzékeny a szennyező anyagokra, időjárási hatásokra és a legtöbb vegyi anyagra.
  • Kitűnően használható zajtalan csuklópántokhoz, alacsony fordulatszámú gépekhez.
  • Elektromos szigeteléssel is rendelkezik a tengely és a csapágyház között.
  • Alkalmas h6-H7 illesztésekhez.
  • Összeszerelés után a csapágyhézag a csapátmérő 1%-a.
Árucikk kód

Méretek

d1 6
d2 12
d3 9
D (mm) 6
h 11
s 2

Cikkszámok

Cikkszám 56806.060.001
EAN 8715492869364
UBB 950356278768
UNSPSC 31171500

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.