Műanyag siklócsapágyak
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Gépelemek és alkatrészek
Műanyag termékek
Alátétek és távtartók
Műanyag siklócsapágyak
56806
56806.500.001
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
Siklócsapágy Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 50
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g)
30.8
Info
A siklócsapágyak különleges műszaki tulajdonságai:
Gyártása 6.6 osztályú önkenő nejlonból, felütköző gallérral ellátott kivitelben történik.
Nem érzékeny a szennyező anyagokra, időjárási hatásokra és a legtöbb vegyi anyagra.
Kitűnően használható zajtalan csuklópántokhoz, alacsony fordulatszámú gépekhez.
Elektromos szigeteléssel is rendelkezik a tengely és a csapágyház között.
Alkalmas h6-H7 illesztésekhez.
Összeszerelés után a csapágyhézag a csapátmérő 1%-a.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 5
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
50 mm
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g)
30.8
Info
A siklócsapágyak különleges műszaki tulajdonságai:
Gyártása 6.6 osztályú önkenő nejlonból, felütköző gallérral ellátott kivitelben történik.
Nem érzékeny a szennyező anyagokra, időjárási hatásokra és a legtöbb vegyi anyagra.
Kitűnően használható zajtalan csuklópántokhoz, alacsony fordulatszámú gépekhez.
Elektromos szigeteléssel is rendelkezik a tengely és a csapágyház között.
Alkalmas h6-H7 illesztésekhez.
Összeszerelés után a csapágyhézag a csapátmérő 1%-a.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
50
d2
67
d3
56
D (mm)
50
h
50
s
3.5
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
56806.500.001
EAN
8715492869517
UBB
950356280319
UNSPSC
31171500