Total Assembly
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Pneumatikus szerszámok
Takarítás és mosdó
Vegyszerek és szalagok
Áramforrások
Quick Search
X
Keresés
Visszaállítás
Kezdőlap
Kötőelemek
Gépelemek és alkatrészek
Műanyag termékek
Alátétek és távtartók
Műanyag siklócsapágyak
56806
56806.030.001
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
Siklócsapágy Műanyag Poliamid (nejlon) 6.6 3
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g)
0.16
Info
A siklócsapágyak különleges műszaki tulajdonságai:
Gyártása 6.6 osztályú önkenő nejlonból, felütköző gallérral ellátott kivitelben történik.
Nem érzékeny a szennyező anyagokra, időjárási hatásokra és a legtöbb vegyi anyagra.
Kitűnően használható zajtalan csuklópántokhoz, alacsony fordulatszámú gépekhez.
Elektromos szigeteléssel is rendelkezik a tengely és a csapágyház között.
Alkalmas h6-H7 illesztésekhez.
Összeszerelés után a csapágyhézag a csapátmérő 1%-a.
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 100
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
3 mm
Márka
Fabory
Osztály
6.6
Anyag
Műanyag
Anyag, műszaki jellemzők
Poliamid (nejlon)
Darabonkénti súly (g)
0.16
Info
A siklócsapágyak különleges műszaki tulajdonságai:
Gyártása 6.6 osztályú önkenő nejlonból, felütköző gallérral ellátott kivitelben történik.
Nem érzékeny a szennyező anyagokra, időjárási hatásokra és a legtöbb vegyi anyagra.
Kitűnően használható zajtalan csuklópántokhoz, alacsony fordulatszámú gépekhez.
Elektromos szigeteléssel is rendelkezik a tengely és a csapágyház között.
Alkalmas h6-H7 illesztésekhez.
Összeszerelés után a csapágyhézag a csapátmérő 1%-a.
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
d1
3
d2
8
d3
5
D (mm)
3
h
7
s
2.2
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
56806.030.001
EAN
8715492869333
UBB
950356278438
UNSPSC
31171500