Vakszegecsek
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
Szegecsek
Vakszegecsek
33650
33650.040.009
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
SIGMA Tömített domború fejű húzószegecs Alumínium AlMg 5 / Rozsdamentes acél A2 4,0X9,5MM
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
Átmérő
Hossz
Tüske anyaga
Alumínium
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Alumínium AlMg 5 / Rozsdamentes acél A2
Szegecs vég
Closed
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban
Kosárba
Az összes változat megtekintése
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Termékváltozatok
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Átmérő
4 mm
Hossz
9.5 mm
Tüske anyaga
Alumínium
Márka
Fabory
Fej alak
Gáztömítő fej
Material body/mandrel
Alumínium AlMg 5 / Rozsdamentes acél A2
Szegecs vég
Closed
Darabonkénti súly (g)
1.77
Árucikk kód
Megtekint
Méretek
D (mm)
4
Fúró ø
4.1
Befogási tartomány
3.5-4.5
L (mm)
9.5
ø dk
8
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
33650.040.009
EAN
8715492972262
UBB
950369044801
UNSPSC
31162201
Pdf letöltése
Nyomtatás
További információk letöltése
E-doc letöltése