text.skipToContent text.skipToNavigation

SIGMA Tömített domború fejű húzószegecs Alumínium Al 99,5 / Alumínium Al 99,5 4,0X9,5MM


Artikelnummer
Átmérő
Hossz
Tüske anyaga Alumínium
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Alumínium Al 99,5 / Alumínium Al 99,5
Szegecs vég Closed
Verpakt per 500
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Átmérő 4 mm
Hossz 9.5 mm
Tüske anyaga Alumínium
Márka Fabory
Fej alak Gáztömítő fej
Material body/mandrel Alumínium Al 99,5 / Alumínium Al 99,5
Szegecs vég Closed
Darabonkénti súly (g) 0.8
Árucikk kód

Afmetingen

D (mm) 4
Fúró ø 4.1
Befogási tartomány 0.5-5.0
L (mm) 9.5
ø dk 8

Artikelnummers

Artikelnummer 33600.040.009
EAN 8715492971807
UBB 950369333154
UNSPSC 31162201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.