text.skipToContent text.skipToNavigation

Action széles lapos véső 35mm egyenes 12,7mm négyzet alakú szár 178mm


This flat chisel features a total length of 178 mm and a 35 mm wide cutting edge, making it ideal for heavy-duty chiseling and scraping tasks in industrial settings. Its straight shape and robust construction ensure effective material removal and long-lasting performance. Key features: - Total length: 178 mm - Cutting edge width: 35 mm - Straight shape for precise chiseling - Suitable for machine use with secure tool insertion - Durable steel construction with polished finish

Cikkszám CB383ACT
Kialakítás Egyéb
Teljes hossz (mm) 180
Véső szélessége (mm) 35
Darabonkénti súly (g) 205.8
Árucikk kód
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Kialakítás Egyéb
Teljes hossz (mm) 180
Véső szélessége (mm) 35
Darabonkénti súly (g) 205.8
Árucikk kód

Leírás

This flat chisel features a total length of 178 mm and a 35 mm wide cutting edge, making it ideal for heavy-duty chiseling and scraping tasks in industrial settings. Its straight shape and robust construction ensure effective material removal and long-lasting performance. Key features: - Total length: 178 mm - Cutting edge width: 35 mm - Straight shape for precise chiseling - Suitable for machine use with secure tool insertion - Durable steel construction with polished finish

Cikkszámok

Cikkszám CB383ACT
EAN 8717981100156
UBB 500618737042
UNSPSC 27112839
Gyártó cikksz CB383
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.