text.skipToContent text.skipToNavigation

SFS-Topform Tető- és homlokzatrögzítő csavar, elasztomer tömítőgyűrűvel Rozsdamentes acél A2 A/Nagy Csomagolás 6,5X25MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka SFS-Topform
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 6.5 mm
Hossz 25 mm
Márka SFS-Topform
Behajtási tulajdonságok Hexagon
Fej alak Hatszögletű fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Önmetsző menet
Típusszám A
Darabonkénti súly (g) 7.6
Info
  • Alkalmazható, pl. vékony acéltartók rögzítéséhez 3 mm vastagságig bezárólag (szakítószilárdság körülbelül 370 N/mm2), alumíniumban vagy fában.A/Nagy Csomagolás
Árucikk kód

Méretek

D (mm) 6.5
L (mm) 25

Cikkszámok

Cikkszám 31710.065.025
EAN 8715492964687
UBB 950352165555
UNSPSC 31161509

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.