text.skipToContent text.skipToNavigation

Countersunk chipboard screw ribs cut point Stainless steel A4 3X40X24MM


Numéro d'article
Diametro
Lunghezza
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diametro 3 mm
Lunghezza 40 mm
marca Fabory
Driving features Hexalobular
Head shape Countersunk head
Material Stainless steel
Material technical A4
Weight per piece (g) 1.2
Codice merceologico 7318121090

Dimensions

b 24
D (mm) 3
dk 6
k 1.9
L (mm) 40
Socket 10

Numéros d'articles

Numéro d'article 55755.030.040
EAN 8717077002531
UBB 500634555592
UNSPSC 31162400

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.