text.skipToContent text.skipToNavigation

SF faforgácslap csavar Rozsdamentes acél A4 3,5X20X20MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 20 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Hat-karéjos
Fej alak Süllyesztett fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A4
Darabonkénti súly (g) 0.86
Árucikk kód 7318121090

Méretek

b 20
D (mm) 3.5
dk 7
k 2.1
L (mm) 20
Kulcsnyílás 10

Cikkszámok

Cikkszám 55755.035.020
EAN 8717077002555
UBB 500634555758
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.