text.skipToContent text.skipToNavigation

SF faforgácslap csavar Rozsdamentes acél A2 3,5X10MM


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Csomagolás: 500
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 3.5 mm
Hossz 10 mm
Márka Fabory
Behajtási tulajdonságok Phillips
Fej alak Domborított hengeres fej
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A2
Menetek Menetnyomó csavar műanyagba
Darabonkénti súly (g) 0.83
Árucikk kód 7318141090

Méretek

D (mm) 3.5
dk 6.5
k 2.55
L (mm) 10
Kereszthornyok száma 2

Cikkszámok

Cikkszám 51798.035.010
EAN 8715494556125
UBB 500634647837
UNSPSC 31162400

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.