text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SC 10 28 darab Wera dugókulcs készlet 28 darab


Incredibly compact set arrangement with many tools in a minimum of space. A completely new ratchet set feeling thanks to the unique textile boxes that are very robust and durable. They can be positioned upright for tidy storage on the workshop shelf. Additional surface protection due to textile outer material. Low weight and volume for simpler mobility. Take it easy Tool Finder with colour coding according to sizes.

Cikkszám 6H458228
Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Csomagolás Bag
Csatlakozási méret 1/2 hüvelyk
dugókulcsok száma 10
Szerszámok száma összesen 28
Csatlakozási méret (mm) 12.7
Csavarhúzó aljzatok száma 0
Torx aljzatok száma 0
Hatszögletű aljzatok száma 0
Márka Wera
Árucikk kód 82041200
Type Tool Set

Leírás

Incredibly compact set arrangement with many tools in a minimum of space. A completely new ratchet set feeling thanks to the unique textile boxes that are very robust and durable. They can be positioned upright for tidy storage on the workshop shelf. Additional surface protection due to textile outer material. Low weight and volume for simpler mobility. Take it easy Tool Finder with colour coding according to sizes.

Cikkszámok

Cikkszám 6H458228
EAN 4013288173966
UBB 500643580672
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 05004080001
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.