Műanyagdobozok
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
Műhelyberendezés
Tárolószekrények
Tárolószekrény kiegészítők
3K382870
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
Semi-open storage bins PLK L330xW213xH200 mm PP green LA-KA-PE
Hozzáadás katalógushoz
Previous
Next
/ ár / 
-
bruttó érték
Cikkszám
3K382870
Szín
Zöld
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
9.7
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Tekintse meg az összes specifikációt
-
+
Csomagolás: 1
Kosárba
Specifikációk és szabványok
Letöltések
Kapcsolódó termékek
Műszaki adatok
Szín
Zöld
Felületvédelem
Egyéb
Hangerő (ml)
9.7
Fedéllel
Nem
Anyag
Egyéb
Fogantyúval
Igen
Halmozható
Igen
Megengedett nettó terhelés (kg)
25
Átlátszó
Nem
Zárral
Nem
Belső szélesség (mm)
179
Belső magasság (mm)
185
Külső szélesség (mm)
213
Külső magasság (mm)
200
Külső mélység (mm)
348
Belső mélység (mm)
280
Márka
La-ka-pe
Árucikk kód
Megtekint
Type
PLK 2A-GRUN
Pdf letöltése
Nyomtatás
Cikkszámok
Cikkszám
3K382870
EAN
4031022003928
UBB
500581745121
UNSPSC
24102103
Gyártó cikksz
9000449412