text.skipToContent text.skipToNavigation

302 tip. önmetsző menetes betét Rozsdamentes acél 1.4305 M8X15


Cikkszám
Átmérő
Hossz
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Menetek Metrikus menet
Típusszám 302
Csomagolás: 25
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő M8
Hossz 15 mm
Márka Fabory
Anyag Rozsdamentes acél
Anyag, műszaki jellemzők A1
Menetek Metrikus menet
Típusszám 302
Darabonkénti súly (g) 5.04
Info
  • Használható 320 N/mm2-nél kissebb szálrdságú anyagokban
    • Furat mélység (min.) = Minimum furatmélység vakfurathoz.
Árucikk kód

Méretek

d-D M8
d1 M8
d2 12
Furat mélység (min) 18
L (mm) 15
P (d1) 1.25
P (d2) 1.5

Cikkszámok

Cikkszám 71566.080.001
EAN 8715492910318
UBB 950355789476
UNSPSC 31162802

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.