text.skipToContent text.skipToNavigation

Seeger gyűrű tengelyre DIN 471 Stainless spring steel 1.4122 / 1.4021 20MM


Cikkszám
Átmérő
Összes átmérő megjelenítése
Márka Fabory
Névleges mérethez 20
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők 1.4122/1.4021
Szár névleges mérete d1 20
Darabonkénti súly (g) 1.3
Csomagolás: 50
Csak bontatlan csomagban

Műszaki adatok

Átmérő 20 mm
Márka Fabory
Névleges mérethez 20
Anyag Stainless spring steel
Anyag, műszaki jellemzők 1.4122/1.4021
Szár névleges mérete d1 20
Darabonkénti súly (g) 1.3
Info
  • A rozsdamentes acél rögzítőgyűrűk martenzites rozsdamentes acélból készülnek.
  • A beszerelésnél fontos csavarral ellátott szerelő fogó használata, a nyitogatás csökkentése miatt.
  • Továbbá javasolt a minimális szorító erő használata a tengelyen vagy a házban, amit az alkalmazás megenged.
  • Szintén javasolt a klór tartalmú folyadékok (tisztítószerek!) mellőzése, a stressz felület rozsdásodásából fakadó törés elkerülésének érdekében.
    • d4 az előírt minimális beszerelési tér.
    • Az összeszerelés folyamán fontos, hogy ne feszítsük túl a gyűrűt, a maximális ajánlott feszítés 1,01 x d1. A megfelelő beszereléshez használjunk csípőfogót feszítés gátlóval vagy szereljük össze egy kúp segítségével.
Árucikk kód

Méretek

Horony d2 19
Horony m (H13) 1.3
Horony n (min.) 1.5
Gyűrű d3 18.5
Gyűrű d4 28.4
Gyűrű s 1.2
Ring b ≈ 2.6

Szabványok

BS 3673-4
DIN 471
NF E22-163

Cikkszámok

Cikkszám 51435.020.001
EAN 8715492289698
UBB 950357144357
UNSPSC 31163202

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.